Kantenschutzprofil

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kantenschutzprofil

Die Profile sind flexibel und können von Hand aufgedrückt werden.

  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Farbe: Schwarz

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Klemmbereich Ausführung Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
0961003
1,5 mm Vollgummi -40 bis 100 °C
10 St.
09610025
1-2 mm Mit Metalleinlage 16 x 0,3 mm -25 bis 70 °C
10 St.
09610027
1-3 mm Mit Metalleinlage 26 x 0,5 mm -25 bis 70 °C
10 St.
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
Gute Beständigkeit gegen Ozon, Witterung, UV-Strahlung, Laugen und schwache Säuren