Adapterplatte
Adapterplatte  - 1
Adapterplatte  - 2
Adapterplatte  - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Adapterplatte

Für Tipmatic Pin, Tipmatic Plus Pin und Soft-close Pin

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
F069063310
Raster-Adapterplatte Kunststoff Lichtgrau RAL 7035
F069073696
Linear-Adapterplatte Kunststoff Lichtgrau RAL 7035
F069073697
Anschlag-Adapterplatte Kunststoff Lichtgrau RAL 7035
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Raster-Adapterplatte


Passend für Lochreihe 28/37 mm, Befestigung mit Euro-Schrauben Kopfdurchmesser 6,8 mm



Linear-Adapterplatte


Designlösung, zum Anschrauben mit ASSY®-Schrauben ∅ 3,5 mm



Anschlag-Adapterplatte


Für schnelles Nachrüsten, zum Anschrauben mit ASSY®-Schrauben ∅ 3,5 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!