Spezialgleitmittel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spezialgleitmittel

Für HT-Rohre

  • Inhalt: 250 ml
  • Gebinde: Tube
  • Farbe: Hellgrün
  • Chemische Basis: Physiologisch unbedenkliches Syntheseöl
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
  • Dichte: 1 g/cm³
  • Wasserlöslich: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Chlorfrei: Ja
  • Formaldehydfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893126
250 ml Tube Hellgrün Physiologisch unbedenkliches Syntheseöl
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
  • Umweltschonend, da vollständig biologisch abbaubar

  • Frei von Chlor, Formaldehyd und polyzyklischen Aromaten

  • Frei von gesundheitsschädlichen Bestandteilen

  • Absolut hautverträglich

  • Farblos

  • Silikonfrei

  • Wasserlöslich