WÜPLAST® Senkkopfschraube mit Innensechsrund
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Senkkopfschraube mit Innensechsrund - 1
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Senkkopfschraube mit Innensechsrund - 2
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Senkkopfschraube mit Innensechsrund - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Senkkopfschraube mit Innensechsrund

WN 1423, austenitischer Stahl A2, für thermoplastische Kunststoffe

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Sonstige Norm: W1423
  • Kopfform: Senkkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
42393 12
3 mm 12 mm 5,5 mm TX8
2000 St.
42394 10
4 mm 10 mm 8,4 mm TX20
2000 St.
42394 12
4 mm 12 mm 8,4 mm TX20
2000 St.
42395 12
5 mm 12 mm 9,3 mm TX20
1000 St.
42395 20
5 mm 20 mm 9,3 mm TX20
1000 St.
42393 8
3 mm 8 mm 5,5 mm TX8
1000 St.
42394 14
4 mm 14 mm 8,4 mm TX20
1000 St.
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
30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit