Container-Warnmarkierung
Container-Warnmarkierung - 1
Container-Warnmarkierung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Container-Warnmarkierung

Typ II (reflektierend)

  • Typbezeichnung: Typ II (reflektierend)
  • Breite: 141 mm
  • Länge: 705 mm
  • Haftsystem: Selbstklebend
  • Lieferumfang: Set besteht aus 4 Zuschnitte rechtsweisend und 4 Zuschnitte linksweisend
  • Farbe: Rot, Weiß
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Länge Haftsystem Anzahl VE
Preis/VE
081244 5
Typ II (reflektierend) 141 mm 705 mm Selbstklebend
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
  • Selbstklebende Reflexfolie

  • Verarbeitungs- und Lagerungstemperatur: ab 15°C bis höchstens 30°C
Hinweis

Kennzeichnung von Containern nach § 32 (1) StVO (Verkehrssicherungspflicht da Verkehrshindernis) und zu § 32 VwV StVO1 (III) (Ausnahmegenehmigung erforderlich)