Rohrklappstecker
Rohrklappstecker - 1
Rohrklappstecker - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrklappstecker

Stahl 60, gesenkgeschmiedet, Stahl, gelb verzinkt (A2C)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
  • Sonstige Norm: WN 472

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Innendurchmesser Länge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0472010
10,5 mm 40 mm 62 mm Stahl
10 St.
0472045
4,5 mm 30 mm 48 mm Stahl
10 St.
0472055
5,5 mm 35 mm 63 mm Stahl
10 St.
0472095
9,5 mm 40 mm 62 mm Stahl
10 St.
0472075
7,5 mm 35 mm 63 mm Stahl
10 St.
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
  • Für Längsverbindungen

  • Mit dritter Bohrung zur Aufnahme der Sicherungskette