Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde  - 1
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde

ISO 8765, Stahl 12.9, blank

  • Normen: ISO 8765
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 12.9
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Feingewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
513201090
M10 x 1 90 mm 6,4 mm SW16
50 St.
513201265
M12 x 1.5 65 mm 7,5 mm SW18
25 St.
5132016100
M16 x 1.5 100 mm 10 mm SW24
25 St.
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
ISO 8765 ersetzt DIN 960 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.