Kohlenmonoxid-Melder Ei208iDWC-Set

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kohlenmonoxid-Melder Ei208iDWC-Set

20-teilig. Löst Alarm aus, sobald eine erhöhte CO-Konzentration gemessen wird (größer als 43 ppm)
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
0988043568
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
Überall dort, wo Feuerstätten mit kohlenstoffhaltigen Brennstoffen betrieben werden, kann bei unvollständiger Verbrennung Kohlenmonoxid entstehen.


Im häuslichen Umfeld sind das u. a.:


  • Gas-, Öl-, Brikett- oder Pelletheizungen

  • Kamin- oder Kohleöfen

  • offene Kamine

  • Gasherde, Gasboiler


Besitzt einen elektrochemischen Sensor zur Messung der CO-Konzentration in der Luft


Jeder Melder wird vor Verlassen des Werks in echtem Kohlenmonoxid getestet.

Hinweis

Die i-serie besitzt die Zusatzfunktion AudioLINK


Ermöglicht das Auslesen von Melderinformationen, vor Ort via Smartphone, wie z.B. Betriebsdauer, Status der Batterie uvm.