7-polige Steckdose 12 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

7-polige Steckdose 12 V

Mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte

  • Kontaktausführung: Schraubkontakt
  • Werkstoff Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung
  • ISO: 1724

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Kontaktausfüh... Werkstoff Kontakte ISO Anzahl VE
Preis/VE
0555305118
Aluminium Schraubkontakt Kupfer-Zink-Legierung 1724
5 St.
0555405118
Kunststoff Schraubkontakt Kupfer-Zink-Legierung 1724
5 St.
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
Nebelschlussleuchte wird am Zugfahrzeug abgeschaltet, sobald ein Anhänger angeschlossen ist



7-poliges System:


  • Durch die Aussparung am Deckel wird der Stecker in der Dose gehalten

  • Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand

  • Betriebstemperatur: -25°C bis +75°C

  • Kennzeichnung der Kontakte nach ISO1724

  • Stromstärke: Max. 25 A (bei 2,5 mm²-Leitung)
Leistungsnachweis

Nach ISO 1724 (N-Ausführung)