Punkt-Linienlaser PLL 18
Punkt-Linienlaser PLL 18 - 1
Punkt-Linienlaser PLL 18 - 2
Punkt-Linienlaser PLL 18 - 3
Punkt-Linienlaser PLL 18 - 4
Punkt-Linienlaser PLL 18 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Punkt-Linienlaser PLL 18

Selbstnivellierender Punkt-Linenlaser für den Innen- und Außenbereich mit sehr gut sichtbaren roten Laserlinien und -punkten.

  • Laserklasse: 2
  • Selbstnivellierungsbereich (+/-): 4 Grad
  • Arbeitstemperatur min.: -10 °C
  • Arbeitstemperatur max.: 40 °C
  • Länge: 120 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Schutzart IP: IP 54
  • Akku-/Batteriebezeichnung: Li-Ion
  • Reichweite mit Empfänger: 80 m
  • Reichweite ohne Empfänger: 25 m
  • Messgenauigkeit (pro Länge): 2 mm/10m
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
Art.-Nr. Laserklasse Selbstnivelli... Arbeitstemper... Arbeitstemper... Anzahl VE
Preis/VE
5709300222
2 4 Grad -10 °C 40 °C
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
Hervorragende Sichtbarkeit der Laserlinien und Laserpunkte


  • Die großen Austrittsöffnungen des Lasers sorgen für besonders lange Linien.

  • Feine, aber starke Linien


Zeitersparnis


Sekundenschnelle Selbstnivellierung



Einfache Ein-Tastenbedienung


Mit einer Taste können alle Linien schnell und einfach zu- und abgeschaltet werden.



Über größere Distanzen einsetzbar


Kann mit dem Handempfänger LRU 18 auch über größere Distanzen nivelliert werden.



Für Lotfunktionen und Raumtrennungen geeignet


Durch 4 Laserpunkte, welche auf 90°Grad abgestimmt sind, können Lotfunktionen, sowie Raumtrennungen vorgenommen werden.



Nivellierüberwachung


Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereiches fangen die Linien an zu blinken. Nivellierfehler sind dadurch ausgeschlossen.



Flexible Befestigung


  • Mit der optional erhältlichen Universal-Wandhalterung WM 1 kann der Laser an Deckenprofilen sowie auf 1/4 und 5/8 Zoll Stativen befestigt werden.

  • Ein starkes Magnetsystem des mitgelieferten PLL-A Adapters hält den Laser mühelos auf Flächen aus Stahl.


Ökologisch und ökonomisch


  • Mit dem Li-Ion Batteriepack ist ein gleichzeitiges Laden und Arbeiten möglich.

  • Es können auch Alkaline Batterien verwenden werden (Batteriehalter im Lieferumfang enthalten).