1/4 Zoll Multisteckschlüssel Sortiment Mini
1/4 Zoll Multisteckschlüssel Sortiment Mini - 1
1/4 Zoll Multisteckschlüssel Sortiment Mini - 2
1/4 Zoll Multisteckschlüssel Sortiment Mini - 3
1/4 Zoll Multisteckschlüssel Sortiment Mini - 4
1/4 Zoll Multisteckschlüssel Sortiment Mini - 5
1/4 Zoll Multisteckschlüssel Sortiment Mini - 6
1/4 Zoll Multisteckschlüssel Sortiment Mini - 7
1/4 Zoll Multisteckschlüssel Sortiment Mini - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 Zoll Multisteckschlüssel Sortiment Mini

23-teilig. Kompaktes Spezialwerkzeug mit Bit-Knarre, Multisteckschlüssel und Adapter. Das Multiprofil passt auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe (6-kant metrisch, 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant inch (Zoll), Außen-TX).
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
0988000315
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
Bit-Knarre


  • Abtrieb: Für 1/4 Zoll-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3

  • Kopf: Sehr kompakter Ratschenkopf, feinverzahnt, 64 Zähne

  • Oberfläche: Verchromt

  • Mit 2-Komponenten- Griff, sehr schlanke Bauform, 10° abgewinkelt


Leistungsstarke Bit-Knarre


Sehr robuste Ausführung, max. Drehmoment von bis zu 40 Nm



Höchste Flexibilität


Eine Vielzahl unterschiedlicher Adapter, Bithalter und Steckschlüsseleinsätze lassen sich problemlos kombinieren



Anwendung


Idealer Problemlöser im Handwerk bereich: z.B. Kfz, Nfz, Motorrad und Fahrrad, Maschinenbau, Feinmechanik und Möbelindustrie