VARIFIX® Schienenverbinder für Powerknopf System 41
VARIFIX<SUP>®</SUP> Schienenverbinder für Powerknopf System 41 - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Schienenverbinder für Powerknopf System 41 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Schienenverbinder für Powerknopf System 41

Für Powerknopf

  • Passend für Montageschiene: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
  • Länge: 106 mm
  • Länge 2: 62 mm
  • Breite: 49 mm
  • Breite 2: 47 mm
  • Dicke: 6 mm
  • Langlochlänge: 36 mm
  • Langlochbreite: 20 mm
  • Lochabstand: 54 mm
  • Gewicht: 0,76 kg
  • Werkstoff: Baustahl, 1.0037 früher S235 JR
  • Oberfläche: Verzinkt
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
Art.-Nr. Passend für Montageschiene Länge Länge 2 Breite Anzahl VE
Preis/VE
0862004100
41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 106 mm 62 mm 49 mm
4 St.
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB