Pendelstichsäge STP 140 EXACT-S

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pendelstichsäge STP 140 EXACT-S

Mit Stabgriff, speziell für Arbeiten mit hohem Präzisionsanspruch.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 800 W
  • Leerlaufhubzahl min./max.: 800-3000 U/min(rpm)
  • Anzahl Pendelhub-Stufen: 4 Stck
  • Hublänge: 26 mm
  • Schnitttiefe in Holz max.: 140 mm
  • Schnitttiefe in Stahl max.: 10 mm
  • Schnitttiefe in Aluminium max.: 20 mm
  • Werkzeugaufnahme: Schnellwechselaufnahme
  • Maschinengewicht: 2,2 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Funktionen: Sägeblattschnellwechsel, Wiederanlaufschutz
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
57067002
230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 800 W
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
Wiederanlaufschutz


Der Wiederanlaufschutz schützt vor unbeabsichtigtem Anlaufen nach einer Stromunterbrechung



Hochpräzise


Durch eine speziell entwickelte Sägeblattführung wird die Sägeblattbiegung auf ein Minimum reduziert. Das bedeutet ein Maximum an Präzision im Schnitt



Laufruhig


Niedrige Vibrationen für eine hervorragende Laufruhe. Dies erleichtert das Handling der Maschine und dient somit der Exaktheit des Schnittes



Optimale Kontrolle


Die kompakte und leichte Bauform mit kleinem Griffumfang ermöglicht die optimale Kontrolle der Säge



Bedienerfreundlich


Für den Wechsel des Sägeblattes und für die Verstellung der Magnesiumfußplatte wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.