Laguna S3 Sicherheitsschuh
Laguna S3 Sicherheitsschuh - 1
Laguna S3 Sicherheitsschuh - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Laguna S3 Sicherheitsschuh

Dieser trendige Sicherheitsschuh ist aus weichem Leder gearbeitet. Die Sohle dieses komfortablen Schuhs hinterlässt keine Streifen auf Fußböden.

  • Farbe: Schwarz
  • Obermaterial Schuhe: Rindsvollleder
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC
  • Typbezeichnung: Halbschuh
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M018031036
36 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M018031037
37 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M018031038
38 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M018031039
39 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M018031040
40 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M018031041
41 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M018031042
42 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M018031043
43 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M018031044
44 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M018031045
45 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M018031046
46 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M018031047
47 Schwarz Rindsvollleder S3
1 St.
M018031048
48 Schwarz Rindsvollleder S3
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
  • Atmungsaktives Vollleder

  • Innenfutter aus Textil, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • DGUV 112-191 (BGR 191)

  • Ca. 650 g/Schuh in Größe 42