Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant - 1
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant

ISO 7380-2, Stahl 010.9, blank

  • Antriebart: Innensechskant
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 73 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0060031025
M10 25 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0060031020
M10 20 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0060031035
M10 35 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0060031030
M10 30 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0060031040
M10 40 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0060031055
M10 55 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
0060031220
M12 20 mm 26 mm 6,6 mm
100 St.
0060031225
M12 25 mm 26 mm 6,6 mm
100 St.
0060031230
M12 30 mm 26 mm 6,6 mm
100 St.
0060031235
M12 35 mm 26 mm 6,6 mm
100 St.
0060031240
M12 40 mm 26 mm 6,6 mm
100 St.
006003310
M3 10 mm 6,9 mm 1,65 mm
006003312
M3 12 mm 6,9 mm 1,65 mm
500 St.
006003320
M3 20 mm 6,9 mm 1,65 mm
500 St.
006003316
M3 16 mm 6,9 mm 1,65 mm
100 St.
006003410
M4 10 mm 9,4 mm 2,2 mm
100 St.
00600338
M3 8 mm 6,9 mm 1,65 mm
100 St.
006003412
M4 12 mm 9,4 mm 2,2 mm
006003420
M4 20 mm 9,4 mm 2,2 mm
100 St.
006003416
M4 16 mm 9,4 mm 2,2 mm
006003430
M4 30 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 St.
00600346
M4 6 mm 9,4 mm 2,2 mm
006003510
M5 10 mm 11,8 mm 2,75 mm
00600348
M4 8 mm 9,4 mm 2,2 mm
006003512
M5 12 mm 11,8 mm 2,75 mm
006003516
M5 16 mm 11,8 mm 2,75 mm
006003530
M5 30 mm 11,8 mm 2,75 mm
006003520
M5 20 mm 11,8 mm 2,75 mm
00600356
M5 6 mm 11,8 mm 2,75 mm
500 St.
00600358
M5 8 mm 11,8 mm 2,75 mm
006003610
M6 10 mm 13,6 mm 3,3 mm
006003612
M6 12 mm 13,6 mm 3,3 mm
006003616
M6 16 mm 13,6 mm 3,3 mm
006003625
M6 25 mm 13,6 mm 3,3 mm
006003620
M6 20 mm 13,6 mm 3,3 mm
006003635
M6 35 mm 13,6 mm 3,3 mm
006003630
M6 30 mm 13,6 mm 3,3 mm
006003645
M6 45 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 St.
006003816
M8 16 mm 17,8 mm 4,4 mm
006003820
M8 20 mm 17,8 mm 4,4 mm
006003825
M8 25 mm 17,8 mm 4,4 mm
006003830
M8 30 mm 17,8 mm 4,4 mm
006003835
M8 35 mm 17,8 mm 4,4 mm
006003850
M8 50 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
006003840
M8 40 mm 17,8 mm 4,4 mm
006003855
M8 55 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
006003860
M8 60 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
006003870
M8 70 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
0060031070
M10 70 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
006003622
M6 22 mm 13,6 mm 3,3 mm
250 St.
006003550
M5 50 mm 11,8 mm 2,75 mm
200 St.
0060031215
M12 15 mm 26 mm 6,6 mm
100 St.
006003660
M6 60 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 St.
006003650
M6 50 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 St.
0060031016
M10 16 mm 21,9 mm 5,5 mm
200 St.
0060031250
M12 50 mm 26 mm 6,6 mm
100 St.
006003425
M4 25 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 St.
00600368
M6 8 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
006003640
M6 40 mm 13,6 mm 3,3 mm
006003810
M8 10 mm 17,8 mm 4,4 mm
006003812
M8 12 mm 17,8 mm 4,4 mm
006003670
M6 70 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 St.
006003845
M8 45 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
00600336
M3 6 mm 6,9 mm 1,65 mm
100 St.
006003890
M8 90 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 St.
006003655
M6 55 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 St.
00600366
M6 6 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
006003314
M3 14 mm 6,9 mm 1,65 mm
500 St.
006003525
M5 25 mm 11,8 mm 2,75 mm
0060031270
M12 70 mm 26 mm 6,6 mm
100 St.
006003814
M8 14 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
0060031060
M10 60 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
006003325
500 St.
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
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1