WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

Mit Kombi-Schlitz. Stahl blau verzinkt

  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
017235 25
3,5 mm 25 mm 7 mm Z2+Schlitz
250 St.
017235 30
3,5 mm 30 mm 7 mm Z2+Schlitz
250 St.
017235 35
3,5 mm 35 mm 7 mm Z2+Schlitz
250 St.
017235 50
3,5 mm 50 mm 7 mm Z2+Schlitz
500 St.
017235 45
3,5 mm 45 mm 7 mm Z2+Schlitz
500 St.
01724 16
4,0 mm 16 mm 8 mm Z2+Schlitz
01724 20
4,0 mm 20 mm 8 mm Z2+Schlitz
250 St.
01724 35
4,0 mm 35 mm 8 mm Z2+Schlitz
01724 30
4,0 mm 30 mm 8 mm Z2+Schlitz
01724 40
4,0 mm 40 mm 8 mm Z2+Schlitz
01724 45
4,0 mm 45 mm 8 mm Z2+Schlitz
01724 50
4,0 mm 50 mm 8 mm Z2+Schlitz
01724 70
4,0 mm 70 mm 8 mm Z2+Schlitz
250 St.
017245 35
4,5 mm 35 mm 9 mm Z2+Schlitz
017245 30
4,5 mm 30 mm 9 mm Z2+Schlitz
017245 40
4,5 mm 40 mm 9 mm Z2+Schlitz
017245 45
4,5 mm 45 mm 9 mm Z2+Schlitz
017245 50
4,5 mm 50 mm 9 mm Z2+Schlitz
250 St.
01725 35
5,0 mm 35 mm 10 mm Z2+Schlitz
01725 40
5,0 mm 40 mm 10 mm Z2+Schlitz
01725 45
5,0 mm 45 mm 10 mm Z2+Schlitz
250 St.
01725 50
5,0 mm 50 mm 10 mm Z2+Schlitz
250 St.
01725 80
5,0 mm 80 mm 10 mm Z2+Schlitz
250 St.
01725 60
5,0 mm 60 mm 10 mm Z2+Schlitz
250 St.
01726 40
6,0 mm 40 mm 12 mm Z3+Schlitz
250 St.
01726 50
6,0 mm 50 mm 12 mm Z3+Schlitz
250 St.
01726 60
6,0 mm 60 mm 12 mm Z3+Schlitz
250 St.
01726 80
6,0 mm 80 mm 12 mm Z3+Schlitz
250 St.
01724 60
4,0 mm 60 mm 8 mm Z2+Schlitz
250 St.
017235 40
3,5 mm 40 mm 7 mm Z2+Schlitz
500 St.
01725 70
5,0 mm 70 mm 10 mm Z2+Schlitz
01724 25
4,0 mm 25 mm 8 mm Z2+Schlitz
1000 St.
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
  • Werkstoff: Stahl einsatzgehärtet

  • Oberfläche: Verzinkt, kunststoffbeschichtet

  • Kopf: Pan-Head, Kreuzschlitz Z

  • Gewinde annähernd bis Kopf