Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund - 1
Flachkopfschraube mit Innensechsrund - 2
Flachkopfschraube mit Innensechsrund - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Innensechsrund

ISO 14583, Edelstahl A4-70, blank

  • Festigkeitsklasse: 70

Artikelbeschreibung lesen

In 77 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
40073 5
M3 5 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
40073 6
M3 6 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
40073 8
M3 8 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
40073 12
M3 12 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
40073 25
M3 25 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
40074 10
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
40074 12
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
40074 6
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
40074 8
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
40075 16
M5 16 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
40072 6
M2 6 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
40072 12
M2 12 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
40075 10
M5 10 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
40075 8
M5 8 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
40072 5
M2 5 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
40075 6
M5 6 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
40076 30
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
40076 12
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
40073 10
M3 10 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
40073 30
M3 30 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
40074 16
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
40075 12
M5 12 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
40076 16
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
400725 6
M2.5 6 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
40074 60
M4 60 mm 8 mm 3,1 mm
100 St.
400725 10
M2.5 10 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
40074 35
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
400725 12
M2.5 12 mm 5 mm 2,1 mm
500 St.
40074 14
M4 14 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
40074 20
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
40074 25
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
40074 30
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
40075 35
M5 35 mm 9,5 mm 3,7 mm
100 St.
40073 16
M3 16 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
40073 20
M3 20 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
40072 10
M2 10 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
400725 16
M2.5 16 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
40073 14
M3 14 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
40074 5
M4 5 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
40074 50
M4 50 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
40076 10
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
40076 20
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
40076 25
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
40076 60
M6 60 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
40076 8
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
40078 20
M8 20 mm 16 mm 6 mm
100 St.
40078 25
M8 25 mm 16 mm 6 mm
100 St.
40078 30
M8 30 mm 16 mm 6 mm
500 St.
40075 20
M5 20 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
40075 30
M5 30 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
40075 25
M5 25 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
40075 40
M5 40 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
40075 50
M5 50 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
40075 70
M5 70 mm 9,5 mm 3,7 mm
100 St.
40076 40
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
40074 40
M4 40 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
40078 16
M8 16 mm 16 mm 6 mm
200 St.
40076 50
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
40073 4
M3 4 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
400725 4
M2.5 4 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
40078 35
M8 35 mm 16 mm 6 mm
100 St.
40072 8
M2 8 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
400725 5
M2.5 5 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
400725 8
M2.5 8 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
400725 25
M2.5 25 mm 5 mm 2,1 mm
1000 St.
40076 35
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
40078 60
M8 60 mm 16 mm 6 mm
50 St.
40078 50
M8 50 mm 16 mm 6 mm
100 St.
40078 40
M8 40 mm 16 mm 6 mm
100 St.
40073 35
M3 35 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
40075 45
1000 St.
40075 60
1000 St.
40078 12
100 St.
400710 16
1000 St.
40076 14
500 St.
40075 55
1000 St.
400725 30
5000 St.
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
Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar