Türdrücker A 118
Türdrücker A 118 - 1
Türdrücker A 118 - 2
Türdrücker A 118 - 3
Türdrücker A 118 - 4
Türdrücker A 118 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 118

Hochwertiger Edelstahl- Beschlag für den Privatbereich, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906, Klasse 3 fordert.

  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Poliert/matt
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • EN-Norm: 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 3
  • Lagertechnik: Drücker lose, Federgelagert
  • Einstecktiefe: 45 mm
  • Grifflänge: 140 mm
  • Griffdurchmesser: 20 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 15,9 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 69 mm
  • Rosettendurchmesser: 54 mm
  • Rosettenstärke: 9,5 mm
  • Nockendurchmesser: 7,5 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochung Beschlagsausf... Geeignet für Türstärke min./max. Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0688151190
BB oval Drücker/Drücker 38-42 mm Zimmertüren
1 St.
0688151191
WC/ Bad Drücker/Drücker 38-42 mm WC- und Badtüren
1 St.
0688151192
PZ Drücker/Drücker 38-42 mm Korridor- und Wohnungseingangstüren
1 St.
0688151193
PZ Drücker/Knopf 36-45 mm Korridor- und Wohnungseingangstüren
1 St.
0688151194
PZ Drücker/Knopf 36-45 mm Korridor- und Wohnungseingangstüren
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
Einfache Montage und bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette werden separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit Blechschrauben.



Hochwertige Drückerlagerung


Spielfreie Verbindung mit einer Winkelbewegung ≤ 1 mm zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette sogt für Stabilität im Gebrauch

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8 mm bei.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!