Objektgelenkarm OBS 6
Objektgelenkarm OBS 6 - 1
Objektgelenkarm OBS 6 - 2
Objektgelenkarm OBS 6 - 3
Objektgelenkarm OBS 6 - 4
Objektgelenkarm OBS 6 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Objektgelenkarm OBS 6

Mit Zuhaltung und werkzeuglose Montage des Scharniertopfs

  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Bohrlochdurchmesser: 35 mm
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Türanschlag Fugenbreite Türauflage Öffnungswinkel Anzahl VE
Preis/VE
F150000007
Einliegend 3 mm mm 180 Grad
F150000008
Eck 3 mm 13 mm 270 Grad
F150000009
Eck 3 mm 16 mm 270 Grad
F150000010
Eck 12,5 mm 6,5 mm 230 Grad
F150000011
Zwilling 6 mm 6,5 mm 180 Grad
F150000012
Eck 6 mm 13 mm 230 Grad
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
2-D Verstellung


  • Einfaches Justieren der Möbeltüren

  • Seitenverstellung: -2 mm über Excenter

  • Höhenverstellung: +/- 2 mm über Langloch. Für die Höhenverstellung müssen die beiden Zapfen unter der Euroschraube herausgebrochen werden.


Werkzeuglose Clipmontage zwischen Topf und Gelenkarm



Ein Topf für alle Scharniervarianten OBS 6 und OBS 8


  • Mit Topfrandabdeckung

  • Passend für Eckanschlag, Zwillingsanschlag und Glastüre


Öffnungswinkel 180°/230°/270°

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!