Bohrschraube pias® Sechskantkopf mit Bund Sortiment
Bohrschraube pias<SUP>®</SUP> Sechskantkopf mit Bund Sortiment - 1
Bohrschraube pias<SUP>®</SUP> Sechskantkopf mit Bund Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube pias® Sechskantkopf mit Bund Sortiment

1.127-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), AW-Antrieb

  • Normen: DIN 7504
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 1127 Stck
  • Produktgewicht (per Stück): 4346 g
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Oberfläche Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
5964021400
DIN 7504 Stahl Verzinkt 1127 Stck