Rohrdicht mittelfest
Rohrdicht mittelfest - 1
Rohrdicht mittelfest - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrdicht mittelfest

Zum Abdichten aller metallischen Rohrverbindungen und Fittings mit konischen/zylindrischen Gewinden nach DIN 2999

  • Chemische Basis: Dimethacrylsäureester
  • Farbe: Gelb fluoreszierend
  • Dichte: 1,05 g/cm³
  • Geruch/Duft: Mild
  • Handfestigkeit min./max.: 15-30 min
  • Funktionsfestigkeit min./max.: 1-3 h
  • Endfestigkeit min./max.: 3-6 h
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -55 bis 150 °C
  • Losbrechmoment min./max.: 10-20 Nm
  • Losbrechmoment Bedingung: M10
  • Weiterdrehmoment min./max.: 10-15 Nm
  • Weiterdrehmoment Bedingung: M10
  • Druckscherfestigkeit min./max.: 6-13 N/mm²
  • Flammpunkt min.: 100 °C
  • Spaltfüllvermögen max.: 0,50 mm
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Inhaltsgewicht: 50 g
  • Inhalt: 44.4 ml
  • Produktgewicht (per Stück): 76 g
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Geeignet für: Gewindedurchmesser max. R 3 Zoll (M80)
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
0893577050
Dimethacrylsäureester Gelb fluoreszierend 1,05 g/cm³ Mild
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
Sofortige Dichtigkeit


Fest angezogene Verbindungen können sofort bis ca. 5 bar, nach Endaushärtung bis zum Berstdruck der Rohre belastet werden



Hohe Medienbeständigkeit


Neutrales Verhalten gegenüber den meisten industriellen Flüssigkeiten und Gasen



Kein Ablaufen der Dichtmasse vom Gewinde



Sichere und schnelle Montage



Leichte Demontierbarkeit



Lösungsmittel- und silikonfrei



DOS-System:


  • Praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss

Sie haben immer eine Hand frei zum Greifen.



  • Stufenlos verstellbares Dosiersystem

Ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren.



  • Kein Restmaterial im Dosierhals

Kostenoptimierung durch fast restlose Entleerung

Hinweis
  • Nicht geeignet für kupferhaltige Verschraubungen (Messing, Bronze, Rotguss), die mit Wasser > 40°C in Verbindung kommen. In Deutschland für die Gas-Hausinstallation nicht zugelassen. Nach TRGI ’86/96.

  • Die Gewinde müssen nach Norm geschnitten sein. Während und nach der Produktaushärtung dürfen die Verbindungen nicht gegeneinander verdreht werden, es darf kein Nachjustieren erfolgen.

  • Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung an gegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen. Wir empfehlen, stets Eigenversuche durchzuführen

  • Die Handfestigkeit, die Endfestigkeit, und die Funktionsfestigkeit ist materialabhängig

  • In Deutschland nicht für die Gas-Hausinstallation zugelassen nach TRGI ´86/96.

Geprüfte Qualität


  • DVGW-Freigabe (Reg.-Nr. NG-5146BM0336+0037), geprüft nach DIN EN 751-1

  • NSF-geprüft nach NSF/ANSI 61

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.