Einrichtung Set 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einrichtung Set 2

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: MBSET02
  • Tiefe: 380 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 96 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Tiefe Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
096399 802
MBSET02 380 mm 96 kg
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Rechte Seite bestehend aus:


Unterbau mit Blende


2 Schubladen


Höhe 180 mm


Integrierte Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite


Lagerregal


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


Rahmenaufsatz



Maße (B x H x T): 1.112 x 990 x 380 mm



Linke Seite 2-teilig bestehend aus:


Unterbau mit Blende


Unterbau offen


4 Lagerregale


Mit 16 Lagerboxen (Größe 2)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


2 Rahmenaufsätze



Maße (B x H x T): 1.112/834 x 950 x 380 mm



Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7012 und RAL 3020



Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregale, Schubladen und Rahmenaufsätze



Inklusive Befestigungssätze