Image S3 FLEXITEC® ESD-Sicherheitsschuh
Image S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitsschuh - 1
Image S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitsschuh - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Image S3 FLEXITEC® ESD-Sicherheitsschuh

Dieser innovative und beständige Sicherheitsschuh besticht durch Tragekomfort, umfassenden Schutz und einen sportlichen Look.

  • Farbe: Schwarz
  • Obermaterial Schuhe: Veloursleder mit Textileinsatz
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC
  • Typbezeichnung: Halbschuh
  • Fußweite: 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M418081036
36 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418081037
37 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418081038
38 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418081039
39 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418081040
40 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418081041
41 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418081042
42 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418081043
43 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418081044
44 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418081045
45 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418081046
46 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M418081047
47 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
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
  • Atmungsaktives Veloursleder, Textileinsätze

  • Innenfutter aus Textil

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5

  • FLEXITEC® Technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-Weitensohle, ESD

  • Ca. 580 g/Schuh in Größe 42