Ringmutter
Ringmutter - 0
Ringmutter - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ringmutter

DIN 582, Stahl C15E verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Innendurchmesser Außendurchmesser Auflagendurch... Anzahl VE
Preis/VE
0395910
M10 25 mm 45 mm 25 mm
0395920
M20 40 mm 72 mm 40 mm
0395916
M16 35 mm 63 mm 35 mm
0395924
M24 50 mm 90 mm 50 mm
5 St.
0395930
M30 60 mm 108 mm 65 mm
1 St.
0395942
M42 80 mm 144 mm 85 mm
5 St.
039596
M6 20 mm 36 mm 20 mm
039598
M8 20 mm 36 mm 20 mm
25 St.
039501625
M16 25 mm 45 mm 25 mm
25 St.
0395936
M36 70 mm 126 mm 75 mm
1 St.
0395956
M56 100 mm 184 mm 110 mm
1 St.
0395948
M48 90 mm 166 mm 100 mm
1 St.
0395912
M12 30 mm 54 mm 30 mm
5 St.
0395914
25 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Bitte beschten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!