Bohrschraube pias® Linsenkopf mit Bund Sortiment
Bohrschraube pias<SUP>®</SUP> Linsenkopf mit Bund Sortiment - 1
Bohrschraube pias<SUP>®</SUP> Linsenkopf mit Bund Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube pias® Linsenkopf mit Bund Sortiment

1.032-teilig im System-Koffer 4.4.1. WN 218, Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), AW-Antrieb

  • Normen: WN 218
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 1032 Stck
  • Produktgewicht (per Stück): 4297 g
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Oberfläche Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
5964021800
WN 218 Stahl Verzinkt 1032 Stck
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
pias-Bohrschrauben mit Linsenkopf und Flansch Ø 4,2mm , Ø 4,8mm und Ø 5,5mm, inklusive Bits

Hinweis

Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N., ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“, unbedingt zu beachten.