Stecknippel Innengewinde Serie 2000
Stecknippel Innengewinde Serie 2000 - 1
Stecknippel Innengewinde Serie 2000 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stecknippel Innengewinde Serie 2000

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: ZN 8 silber
  • Druck max.: 16 bar
  • Durchflussleistung: 2.1 l/min
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Länge Schlüsselweite Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0699100512
IG G 1/2 Zoll 38 mm 20 mm Stahl
3 St.
0699100538
IG G 3/8 Zoll 36 mm 17 mm Stahl
3 St.
0699100514
IG G 1/4 Zoll 42 mm 17 mm Stahl
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
Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar.


Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Gehärtete Stahlnippel


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.


Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen.



Werkstoff: Stahl