Druckregler

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckregler

Für Flaschengröße 425g

  • Anschlussgewinde: R 3/8 Zoll x R 3/8 Zoll (Linksgewinde)
  • Druck max.: 2 bar
  • Gasverbrauch pro Stunde: 6 kg
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
Art.-Nr. Anschlussgewinde Druck max. Gasverbrauch pro Stunde Anzahl VE
Preis/VE
0984811
R 3/8 Zoll x R 3/8 Zoll (Linksgewinde) 2 bar 6 kg
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
  • 2 bar festeingestellt

  • Durchflussleistung: max. 6 kg/h

  • Anschluss: Linksgewinde R 3/8” x Linksgewinde R 3/8”