Klebedichtband EURASOL® PLUS
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 3
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 4
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 5
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 6
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 7
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebedichtband EURASOL® PLUS

Spezielles Klebeband für Eck– und Kantenverklebungen

  • Trägermaterial: PE-Folie mit Gittergewebe
  • Klebstoffbasis: Acrylat-Dispersion
  • Farbe: Weiß
  • Breite: 60 mm
  • Schlitzung: 30/30 mm
  • Länge: 25 m
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 0 bis 50 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 100 °C
  • UV-Beständigkeit: 3 Monate
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / in geschlossener Verpackung bei Normalklima
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
Art.-Nr. Trägermaterial Klebstoffbasis Farbe Breite Anzahl VE
Preis/VE
0992710060
PE-Folie mit Gittergewebe Acrylat-Dispersion Weiß 60 mm
6 St.
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
Geprüfte Alterungsbeständigkeit


  • Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen

  • Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung


Ausgezeichnete Anfangs- und Endhaftung


Schnelle, einfache und sichere Verarbeitung



Flexibles Trägermaterial


Passt sich sehr gut Durchdringungen an



Geteiltes Trennpapier


Sehr schnelle und bequeme Verklebung von Kanten und Ecken



Lösemittelfrei

Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett–, span– und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann.

  • Zertifiziert über thermische Alterungs- und Feuchtebeständigkeit von Universität Kassel

  • Nachweis der Luftdichtheit durch Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in Anlehnung an DIN 18055 / DIN EN 42 und DIN V 4108-7 / prEN 12114

  • ENeV

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

10 Jahre Systemgarantie gilt bei Einsatz auf luftdichter Ebene im Innenbereich.