Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter - 1
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter - 2
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter

DIN 603 ähnlich, Stahl 4.8 verzinkt mit Scheibe und Mutter

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M8
  • Kopfdurchmesser: 20 mm
  • Kopfhöhe: 5 mm
  • Normen: DIN 603
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Flachrundkopf mit Vierkantansatz
  • Kopfdetails: Mit Vierkantansatz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 1,25 mm
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Produktklasse: C
  • Bauprodukt: Ja
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Werkstoff Festigkeitskl... Anzahl VE
Preis/VE
022399825
25 mm 13 mm Stahl 4.8
100 St.
022399820
20 mm 8 mm Stahl 4.8
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
Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.