Spannungsprüfer Test Plus
Spannungsprüfer Test Plus - 1
Spannungsprüfer Test Plus - 2
Spannungsprüfer Test Plus - 3
Spannungsprüfer Test Plus - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannungsprüfer Test Plus

Kontaktloser Spannungsprüfer mit Taschenlampenfunktion (LED)

  • Spannungsbereich AC min./max.: 12-1000 V/AC
  • Schutzart IP: IP 40
  • Überspannungsschutzkategorie: CAT III/1000 V
  • EN-Norm: 61010
  • Akku-/Batteriebezeichnung: 1,5 V Micro AAA
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 Stck
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
Art.-Nr. Spannungsbereich AC min./max. Schutzart IP Überspannungs... EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
071553 100
12-1000 V/AC IP 40 CAT III/1000 V 61010
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
  • Kein Stromfluss erforderlich

  • Erkennt spannungsführende Leiter, Kabelbrüche, Fehler an Schaltern etc.

  • Erkennt durchgebrannte Sicherungen, defekte Lampen an Lichterketten ohne direkten metallischen Kontakt.

  • Messspitze leuchtet, wenn Spannung vorhanden ist

  • Taschenlampenfunktion mit heller LED (ca. 60 h Leuchtdauer)

  • Mit akustischem Warnsignal
Leistungsnachweis

TÜV/GS geprüft nach EN 61010 / DIN VDE 0100-410 / IEC 1010