Flache Scheibe ohne Fase
Flache Scheibe ohne Fase - 1
Flache Scheibe ohne Fase - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheibe ohne Fase

ISO 7089, Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Normen: ISO 7089
  • Werkstoff: Stahl
  • Härte nach Vickers, HV: 200 HV
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 33 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
51493
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
1000 St.
51494
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
51495
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
514910
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
514912
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
51496
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
51498
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
514914
M14 15 mm 26 mm 2 mm
514916
M16 17 mm 30 mm 3 mm
514920
M20 21 mm 37 mm 3 mm
514924
M24 25 mm 44 mm 4 mm
51499622
M22 23 mm 39 mm 3 mm
100 St.
51499625
M26 26 mm 45 mm 4 mm
100 St.
51499614
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
200 St.
51499633
M33 34 mm 60 mm 5 mm
100 St.
51499618
M18 19 mm 34 mm 3 mm
100 St.
51499627
M28 28 mm 50 mm 4 mm
100 St.
5149962
M2 2,2 mm 5 mm 0,3 mm
5000 St.
51499630
M30 31 mm 56 mm 4 mm
100 St.
51492
M2 2,2 mm 5 mm 0,3 mm
10000 St.
514933
M33 34 mm 60 mm 5 mm
50 St.
514936
M36 37 mm 66 mm 5 mm
50 St.
514939
M39 42 mm 72 mm 6 mm
25 St.
514942
M42 45 mm 78 mm 8 mm
25 St.
514945
M45 48 mm 85 mm 8 mm
25 St.
514948
M48 52 mm 92 mm 8 mm
25 St.
514952
M52 56 mm 98 mm 8 mm
25 St.
514956
M56 62 mm 105 mm 10 mm
25 St.
514960
M60 66 mm 110 mm 10 mm
10 St.
514964
M64 70 mm 115 mm 10 mm
10 St.
51499635
M3,5 3,7 mm 8 mm 0,5 mm
500 St.
5149016
M1,6 1,7 mm 4 mm 0,3 mm
5000 St.
5149025
M2,5 2,7 mm 6 mm 0,5 mm
10000 St.