Rollen-Teilauszug

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rollen-Teilauszug

Aufliegende Montage

  • Traglast: 30 kg
  • Schließsystem: Ab 60 mm Parallelselbsteinzug

Artikelbeschreibung lesen

In 31 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennlänge Farbe Ausführung Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
F080073981
250 mm Cremeweiß RAL 9001 Paarweise verpackt Stahl
F080073982
250 mm Reinweiß RAL 9010 Lose Stahl
25 St.
F080073983
250 mm Sepiabraun RAL 8014 Lose Stahl
25 St.
F080073984
300 mm Cremeweiß RAL 9001 Paarweise verpackt Stahl
F080073985
300 mm Reinweiß RAL 9010 Lose Stahl
25 St.
F080073986
300 mm Sepiabraun RAL 8014 Lose Stahl
25 St.
F080073998
500 mm Reinweiß RAL 9010 Lose
25 St.
F080073999
500 mm Sepiabraun RAL 8014 Lose Stahl
25 St.
F080074000
550 mm Cremeweiß RAL 9001 Paarweise verpackt Stahl
F080074001
550 mm Reinweiß RAL 9010 Lose Stahl
25 St.
F080074002
550 mm Sepiabraun RAL 8014 Lose Stahl
25 St.
F080074276
600 mm Cremeweiß RAL 9001 Paarweise verpackt Stahl
F080074279
650 mm Cremeweiß RAL 9001 Paarweise verpackt Stahl
F080074281
700 mm Cremeweiß RAL 9001 Paarweise verpackt Stahl
F080074284
750 mm Cremeweiß RAL 9001 Paarweise verpackt Stahl
F080074286
800 mm Cremeweiß RAL 9001 Paarweise verpackt Stahl
F080073987
350 mm Cremeweiß RAL 9001 Paarweise verpackt Stahl
F080073988
350 mm Reinweiß RAL 9010 Lose Stahl
25 St.
F080073990
350 mm Sepiabraun RAL 8014 Lose Stahl
25 St.
F080073991
400 mm Cremeweiß RAL 9001 Paarweise verpackt Stahl
F080073992
400 mm Reinweiß RAL 9010 Lose Stahl
25 St.
F080073993
400 mm Sepiabraun RAL 8014 Lose Stahl
25 St.
F080073994
450 mm Cremeweiß RAL 9001 Paarweise verpackt Stahl
F080073995
450 mm Reinweiß RAL 9010 Lose Stahl
25 St.
F080073996
450 mm Sepiabraun RAL 8014 Lose Stahl
25 St.
F080073997
500 mm Cremeweiß RAL 9001 Paarweise verpackt Stahl
F080115257
350 mm Cremeweiß RAL 9001 Lose Stahl
25 St.
F080115258
400 mm Cremeweiß RAL 9001 Lose Stahl
25 St.
F080115259
450 mm Cremeweiß RAL 9001 Lose Stahl
25 St.
F080115260
500 mm Cremeweiß RAL 9001 Lose Stahl
25 St.
F080115261
550 mm Cremeweiß RAL 9001 Lose Stahl
25 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Ab 60 mm Parallelselbsteinzug


Sicheres Schließen der Schublade



Kantenfreistellung


Schubkastenschiene liegt präzise am Boden an



Freistellung der Schraubenköpfe in der Korpusschiene


Sicherer Lauf der Rollen



Doppelstopp


Sicheres Arretieren im geöffneten Zustand möglich

Leistungsnachweis

Traglast entspricht einer Prüflast nach DIN 68858 bei einer Nennlänge von 500 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!