BAULOC®-Sicherheitsschloss
BAULOC<SUP>®</SUP>-Sicherheitsschloss - 1
BAULOC<SUP>®</SUP>-Sicherheitsschloss - 2
BAULOC<SUP>®</SUP>-Sicherheitsschloss - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

BAULOC®-Sicherheitsschloss

Höchste Sicherheit für Ihren Container. Kein Aufbrechen, kein Diebstahl

  • Werkstoff: Edelstahl AISI 304
  • Farbe: Stahlgrau
  • Länge: 315 mm
  • Breite: 57 mm
  • Höhe: 84 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0993997209
Edelstahl AISI 304 Stahlgrau 315 mm 57 mm
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
Flexible Einsatzmöglichkeit


An jedem Container mit Drehstangen einsetzbar



Leistungsstark


Hergestellt aus Sicherheitsstahl und Titan



Kosteneinsparend


Einfaches und schnelles Anbringen. Keine Versicherung für den Containerinhalt mehr nötig

Hinweis

Inklusive 3 Schlüsseln