Meißelhammer MH 11-XE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Meißelhammer MH 11-XE

Schlagstarker und vibrationsgedämpfter 11 kg Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1700 W
  • Leistungsabgabe: 920 W
  • Schlagzahl min./max.: 900-1700 U/min(rpm)
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-max
  • Schlagenergie max.: 23 J
  • Schlagenergie: 23 J
  • Abtragsleistung: 1100 kg/h
  • Länge x Höhe: 680 x 240 mm
  • Verstellbare Meißelposition: 12-fach; 30°
  • Maschinengewicht: 11,4 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07025721
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1700 W
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
Einstellbare Schlagleistung


Die Schlagleistung kann mit einer einfachen Drehung am Elektronikstellrad reduziert oder erhöht werden.



Ermüdungsarmes Arbeiten


Die 12-fach arretierbare Meißelverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.



Schneller Bohrfortschritt und extrem laufruhig


Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders. Zusätzlich verkürzen sich die Bohrzeiten durch eine hohe Schlagleistung.



Hinweis auf Störungen


Die Service-LED zeigt eventuelle Störungen bzw. einen bevorstehenden Kohlebürstenwechsel an.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.