Winkelschraubendreher Innensechskant

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschraubendreher Innensechskant

Kurze Ausführung

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Schenkelmaß kurz Schenkelmaß lang Anzahl VE
Preis/VE
071531 38
3 mm 23 mm 66 mm
071531 39
4 mm 29 mm 74 mm
071531 35
1,5 mm 16 mm 47 mm
071531 36
2 mm 18 mm 52 mm
071531 37
2,5 mm 21 mm 56 mm
071531 49
17 mm 80 mm 177 mm
071531 47
12 mm 57 mm 137 mm
071531 48
14 mm 70 mm 154 mm
071531 45
10 mm 50 mm 122 mm
071531 46
11 mm 53 mm 129 mm
071531 43
8 mm 44 mm 108 mm
071531 44
9 mm 47 mm 114 mm
071531 41
6 mm 38 mm 96 mm
071531 42
7 mm 41 mm 102 mm
071531 40
5 mm 33 mm 85 mm
071531 59
1 mm 14 mm 45 mm
071531 57
3,5 mm 26 mm 70 mm
071531 51
22 mm 102 mm 222 mm
071531 50
19 mm 89 mm 199 mm
071531 391
4,5 mm 31 mm 80 mm
071531 481
16 mm 73 mm 168 mm
071531 401
5,5 mm 35 mm 90 mm
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
  • Glanzvernickelt

  • Gefaste Stirnkanten
ISO 2936 (ähnlich DIN 911)