Profilzylindermessschlüssel Typ B

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profilzylindermessschlüssel Typ B

  • Typbezeichnung: Typ B
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Innenantrieb: IS3
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkstoff Oberfläche Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
0688190203
Typ B Zinkdruckguss Vernickelt IS3
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
Mit integrierter Messeinheit


Auf dem Schaft des Profilzylindermessschlüssels befindet sich eine Messeinheit zur Messung der länge des Zylinder.



Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung


Ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder.



Konischer Vierkant-Dorn von 6 - 8 mm


Die Schlossnuss kann ohne Türdrücker und Vierkant betätigt werden.



Sechskant-Schlüssel SW 3


Kein separater Winkelschraubendreher notwendig.



Innenviertkant 6 mm, 7 mm und 8 mm.



Mit integriertem Flaschenöffner.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!