VARIFIX® Schienenverbinder vormontiert - C2C
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder vormontiert - C2C - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder vormontiert - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Schienenverbinder vormontiert - C2C

Sichere Steckmontage

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Montageschiene Länge Breite Breite 2 Anzahl VE
Preis/VE
0862006002
36 x 36 mm 180 mm 35 mm 30 mm
10 St.
0862006003
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm 200 mm 40 mm 33,5 mm
10 St.
0862006001
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 156 mm 25 mm 22 mm
10 St.
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
  • Arbeitszeiteinsparung

  • Keine Einzelteile

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB