Rollladensystem Vertikal-Montagebox
Rollladensystem Vertikal-Montagebox - 1
Rollladensystem Vertikal-Montagebox - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rollladensystem Vertikal-Montagebox

Für Aufsatz- und Hängeschränke

  • Werkstoff: Kunststoff/Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Lamellenbreite: 50 mm
  • Korpushöhe min.: 1000 mm
  • Korpushöhe max.: 1500 mm
  • Einbautiefe: 305 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Korpusbreite Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0684903063
Silberfarben 600 mm Kunststoff/Aluminium Eloxiert
1 St.
0684903067
Silberfarben 900 mm Kunststoff/Aluminium Eloxiert
1 St.
0684903093
Edelstahlfarben, Chromfarben 600 mm Kunststoff/Aluminium Eloxiert
1 St.
0684903097
Edelstahlfarben, Chromfarben 900 mm Kunststoff/Aluminium Eloxiert
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
50 mm-Lamellen



Rollladen-Montagebox


  • Noch einfachere und schnellere Montage

  • Robust, minimaler Platzbedarf


Hochwertiger Gewichtsausgleich durch Federwelle


Rollladen lässt sich sehr leicht bewegen, komfortables Öffnen und Schließen



Bei 19 mm Seitenstärke beträgt das Fugenbild 2,5 mm



Werkstoff/Oberfläche: Hochwertiger Kunststoff und Echt-Alu-Komponenten, ummantelt mit edlem Aluminiumband in Edelstahl-Optik oder Aluminium-Oberfläche


  • Hochwertige Optik

  • Bündige Oberfläche


Flächiger Elementrollladen


Einbautiefe mindestens 305 mm

Hinweis

Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!