Handgewindebohrer-Set HSS DIN 352, 2-teilig

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handgewindebohrer-Set HSS DIN 352, 2-teilig

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 2 Stck
  • Typbezeichnung: Hand tap
  • Normen: DIN 352
  • Steigung: 2,5 mm
  • Länge: 95 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 40 mm
  • Schaftdurchmesser: 14 mm
  • Größe Vierkant: 11 mm
  • Werkstoff: HSS
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Typbezeichnung Normen Steigung Anzahl VE
Preis/VE
064018
2 Stck Hand tap DIN 352 2,5 mm