Unterschrankaufhänger
Unterschrankaufhänger - 1
Unterschrankaufhänger - 2
Unterschrankaufhänger - 3
Unterschrankaufhänger - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterschrankaufhänger

Durch die minimale Stärke von 10 mm trägt er nur sehr wenig auf die Seitenwand auf.

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Traglast: 120 kg
  • EN-Norm: 14688, 14749
  • Höhenverstellung: 22 mm
  • Breite: 60 mm
  • Höhe: 80 mm
  • Dicke: 10 mm
  • Lochabstand (horizontal): 32 mm
  • Lochabstand (vertikal): 64 mm
  • Bohrlochdurchmesser: 10 mm
  • Bohrlochtiefe: 10,5 mm
  • Traglast pro Paar: 240 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberfläche Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0683712140
Rechts Stahl Verzinkt 120 kg
0683712141
Links Stahl Verzinkt 120 kg
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
Bequeme Einstellmöglichkeiten von vorne:


  • Höhenverstellung 22 mm

  • Tiefenverstellung 19 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.