Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde - 1
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde

DIN 960, Stahl 10.9, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • RoHS-konform: Ja
  • Gewindeausführung: Teilgewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 48 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Kopfhöhe Normen Anzahl VE
Preis/VE
4186114110
M14 x 1.5 110 mm 8,8 mm DIN 960
25 St.
4186114100
M14 x 1.5 100 mm 8,8 mm DIN 960
25 St.
418611045
M10 x 1 45 mm 6,4 mm DIN 960
100 St.
418611235
M12 x 1.5 35 mm 7,5 mm DIN 960
100 St.
418611450
M14 x 1.5 50 mm 8,8 mm DIN 960
50 St.
418611250
M12 x 1.5 50 mm 7,5 mm DIN 960
100 St.
418611260
M12 x 1.5 60 mm 7,5 mm DIN 960
25 St.
418611040
M10 x 1 40 mm 6,4 mm DIN 960
100 St.
418611060
M10 x 1 60 mm 6,4 mm DIN 960
50 St.
418611270
M12 x 1.5 70 mm 7,5 mm DIN 960
25 St.
418611490
M14 x 1.5 90 mm 8,8 mm DIN 960
50 St.
418611245
M12 x 1.5 45 mm 7,5 mm DIN 960
100 St.
418611445
M14 x 1.5 45 mm 8,8 mm DIN 960
50 St.
4186112120
M12 x 1.5 120 mm 7,5 mm DIN 960
25 St.
418611290
M12 x 1.5 90 mm 7,5 mm DIN 960
25 St.
418611475
M14 x 1.5 75 mm 8,8 mm DIN 960
50 St.
418611255
M12 x 1.5 55 mm 7,5 mm DIN 960
25 St.
4186114130
M14 x 1.5 130 mm 8,8 mm DIN 960
25 St.
418611030
M10 x 1 30 mm 6,4 mm DIN 960
50 St.
418611230
M12 x 1.5 30 mm 7,5 mm DIN 960
100 St.
4186114160
M14 x 1.5 160 mm 8,8 mm DIN 960
25 St.
418611455
M14 x 1.5 55 mm 8,8 mm DIN 960
50 St.
4186110100
M10 x 1 100 mm 6,4 mm DIN 960
50 St.
418611460
M14 x 1.5 60 mm 8,8 mm DIN 960
50 St.
418611485
M14 x 1.5 85 mm 8,8 mm DIN 960
25 St.
418612270
M22 x 1.5 70 mm 14 mm DIN 960
25 St.
418611266
M12 x 1.25 65 mm 7,5 mm DIN 960
50 St.
4186114220
M14 x 1.5 220 mm 8,8 mm DIN 960
25 St.
418611251
M12 x 1.25 50 mm 7,5 mm DIN 960
100 St.
418611275
M12 x 1.5 75 mm 7,5 mm DIN 960
50 St.
418611440
M14 x 1.5 40 mm 8,8 mm DIN 960
100 St.
418611240
M12 x 1.5 40 mm 7,5 mm DIN 960
100 St.
4186114140
M14 x 1.5 140 mm 8,8 mm DIN 960
25 St.
418612480
M24 x 1.5 80 mm 15 mm DIN 960
25 St.
4186124240
M24 x 2 240 mm 15 mm DIN 960
10 St.
4186112100
M12 x 1.5 100 mm 7,5 mm DIN 960
25 St.
4186112110
M12 x 1.5 110 mm 7,5 mm DIN 960
25 St.
418611050
M10 x 1 50 mm 6,4 mm DIN 960
50 St.
418611480
M14 x 1.5 80 mm 8,8 mm DIN 960
25 St.
4186112160
M12 x 1.5 160 mm 7,5 mm DIN 960
10 St.
418611055
M10 x 1 55 mm 6,4 mm DIN 960
50 St.
418611280
M12 x 1.5 80 mm 7,5 mm DIN 960
25 St.
4186112200
M12 x 1.5 200 mm 7,5 mm DIN 960
10 St.
4186114120
M14 x 1.5 120 mm 8,8 mm DIN 960
25 St.
418611035
M10 x 1 35 mm 6,4 mm DIN 960
50 St.
4186112140
M12 x 1.5 140 mm 7,5 mm DIN 960
25 St.
418611470
M14 x 1.5 70 mm 8,8 mm DIN 960
25 St.
4186114200
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung