Topfscharnier Nexis Impresso 125 / -24 bis -30 A
Topfscharnier Nexis Impresso 125 / -24 bis -30 A - 1
Topfscharnier Nexis Impresso 125 / -24 bis -30 A - 2
Topfscharnier Nexis Impresso 125 / -24 bis -30 A - 3
Topfscharnier Nexis Impresso 125 / -24 bis -30 A - 4
Topfscharnier Nexis Impresso 125 / -24 bis -30 A - 5
Topfscharnier Nexis Impresso 125 / -24 bis -30 A - 6
Topfscharnier Nexis Impresso 125 / -24 bis -30 A - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Topfscharnier Nexis Impresso 125 / -24 bis -30 A

  • Türanschlag: Aufliegend
  • Automatik: Ja
  • Montageart: Impresso
  • Geeignet für Türstärke max.: 24 mm
  • Geeignet für abgeschrägte Korpusse: -30 Grad
  • Öffnungswinkel: 125 Grad
  • Geeignet für Bohrlochdurchmesser Nebenlöcher: 10 mm
  • Topfabstandsmaß min.: 4 mm
  • Topftiefe: 12,3 mm
  • Geeignet für Bohrlochdurchmesser Topfloch: 35 mm
  • Topfabstandsmaß min./max.: 4-6 mm
  • Topfabstandsmaß max.: 6 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bohrbild Türanschlag Automatik Montageart Anzahl VE
Preis/VE
F014072498
52/5,5 mm Aufliegend Ja Impresso
1 St.
F014072526
45/9,5 mm und 48/9 mm Aufliegend Ja Impresso
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
  • Für abgeschrägte Korpusse -24° bis -30°

  • Soft-close kompatibel

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!