Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf - 1
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf

ISO 4026, Stahl 45H, blank

  • Normen: ISO 4026
  • Werkstoff: Stahl
  • Härteklasse: 45H
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Ohne Kopf
  • Antriebart: Innensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Spitzenform: Kegelstumpf

Artikelbeschreibung lesen

In 269 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kegelkuppendu... Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
025512 18
M12 18 mm 8,5 mm IS6
100 St.
02553 35
M3 35 mm 2 mm IS1,5
200 St.
02554 30
M4 30 mm 2,5 mm IS2
200 St.
02554 25
M4 25 mm 2,5 mm IS2
200 St.
025510 100
M10 100 mm 7 mm IS5
025510 10
M10 10 mm 7 mm IS5
025510 12
M10 12 mm 7 mm IS5
025510 120
M10 120 mm 7 mm IS5
50 St.
025510 14
M10 14 mm 7 mm IS5
100 St.
025510 25
M10 25 mm 7 mm IS5
025510 16
M10 16 mm 7 mm IS5
025510 35
M10 35 mm 7 mm IS5
025510 45
M10 45 mm 7 mm IS5
100 St.
025510 55
M10 55 mm 7 mm IS5
025510 50
M10 50 mm 7 mm IS5
100 St.
025510 60
M10 60 mm 7 mm IS5
025510 6
M10 6 mm 7 mm IS5
025510 65
M10 65 mm 7 mm IS5
100 St.
025510 8
M10 8 mm 7 mm IS5
025510 80
M10 80 mm 7 mm IS5
025510 90
M10 90 mm 7 mm IS5
02551143
M1.4 3 mm IS0,7
1000 St.
02551168
M1.6 8 mm 0,8 mm IS0,7
500 St.
025512 08
M12 8 mm 8,5 mm IS6
025512 100
M12 100 mm 8,5 mm IS6
50 St.
025512 10
M12 10 mm 8,5 mm IS6
025512 110
M12 110 mm 8,5 mm IS6
50 St.
025512 12
M12 12 mm 8,5 mm IS6
025512 130
M12 130 mm 8,5 mm IS6
10 St.
025512 120
M12 120 mm 8,5 mm IS6
10 St.
025512 14
M12 14 mm 8,5 mm IS6
100 St.
025512 16
M12 16 mm 8,5 mm IS6
025512 160
M12 160 mm 8,5 mm IS6
50 St.
025512 200
M12 200 mm 8,5 mm IS6
25 St.
025512 30
M12 30 mm 8,5 mm IS6
025512 35
M12 35 mm 8,5 mm IS6
025512 50
M12 50 mm 8,5 mm IS6
100 St.
025512 45
M12 45 mm 8,5 mm IS6
100 St.
025512 65
M12 65 mm 8,5 mm IS6
100 St.
025512 55
M12 55 mm 8,5 mm IS6
100 St.
025512 80
M12 80 mm 8,5 mm IS6
50 St.
025512 70
M12 70 mm 8,5 mm IS6
50 St.
025512 90
M12 90 mm 8,5 mm IS6
50 St.
025514 100
M14 100 mm 10 mm IS6
50 St.
025514 16
M14 16 mm 10 mm IS6
200 St.
025514 14
M14 14 mm 10 mm IS6
200 St.
025514 25
M14 25 mm 10 mm IS6
200 St.
025514 20
M14 20 mm 10 mm IS6
25 St.
025514 35
M14 35 mm 10 mm IS6
200 St.
025514 30
M14 30 mm 10 mm IS6
200 St.
025514 40
M14 40 mm 10 mm IS6
200 St.
025514 50
M14 50 mm 10 mm IS6
100 St.
025514 60
M14 60 mm 10 mm IS6
100 St.
025514 70
M14 70 mm 10 mm IS6
50 St.
025514 80
M14 80 mm 10 mm IS6
50 St.
025516 10
M16 10 mm 12 mm IS8
100 St.
025516 110
M16 110 mm 12 mm IS8
10 St.
025516 100
M16 100 mm 12 mm IS8
025516 12
M16 12 mm 12 mm IS8
100 St.
025516 120
M16 120 mm 12 mm IS8
10 St.
02554 4
M4 4 mm 2,5 mm IS2
025516 16
M16 16 mm 12 mm IS8
025516 14
M16 14 mm 12 mm IS8
025516 40
M16 40 mm 12 mm IS8
025516 20
M16 20 mm 12 mm IS8
025516 45
M16 45 mm 12 mm IS8
10 St.
025516 50
M16 50 mm 12 mm IS8
025516 55
M16 55 mm 12 mm IS8
10 St.
025516 60
M16 60 mm 12 mm IS8
025516 80
M16 80 mm 12 mm IS8
10 St.
025516 90
M16 90 mm 12 mm IS8
025518 25
M18 25 mm 13 mm IS10
100 St.
025518 20
M18 20 mm 13 mm IS10
100 St.
025518 30
M18 30 mm 13 mm IS10
100 St.
025518 40
M18 40 mm 13 mm IS10
100 St.
025518 50
M18 50 mm 13 mm IS10
50 St.
025518 45
M18 45 mm 13 mm IS10
50 St.
025518 70
M18 70 mm 13 mm IS10
50 St.
025518 80
M18 80 mm 13 mm IS10
25 St.
025518 90
M18 90 mm 13 mm IS10
25 St.
02552 2
M2 2 mm 1 mm IS0,9
1000 St.
02552 10
M2 10 mm 1 mm IS0,9
1000 St.
02552 25
M2 2,5 mm 1 mm IS0,9
1000 St.
02552 3
M2 3 mm 1 mm IS0,9
1000 St.
02552 4
M2 4 mm 1 mm IS0,9
1000 St.
02552 5
M2 5 mm 1 mm IS0,9
1000 St.
02552 6
M2 6 mm 1 mm IS0,9
1000 St.
02552 8
M2 8 mm 1 mm IS0,9
1000 St.
025520 35
M20 35 mm 15 mm IS10
100 St.
025520 40
M20 40 mm 15 mm IS10
100 St.
025520 45
M20 45 mm 15 mm IS10
50 St.
025520 50
M20 50 mm 15 mm IS10
50 St.
025520 70
M20 70 mm 15 mm IS10
25 St.
025520 60
M20 60 mm 15 mm IS10
50 St.
025520 90
M20 90 mm 15 mm IS10
25 St.
025520 80
M20 80 mm 15 mm IS10
025522 20
M22 20 mm 17 mm IS12
100 St.
025522 100
M22 100 mm 17 mm IS12
25 St.
025522 25
M22 25 mm 17 mm IS12
100 St.
025522 35
M22 35 mm 17 mm IS12
50 St.
025522 45
M22 45 mm 17 mm IS12
50 St.
025522 40
M22 40 mm 17 mm IS12
50 St.
025522 50
M22 50 mm 17 mm IS12
50 St.
025522 60
M22 60 mm 17 mm IS12
25 St.
025522 70
M22 70 mm 17 mm IS12
25 St.
025522 80
M22 80 mm 17 mm IS12
25 St.
025522 90
M22 90 mm 17 mm IS12
25 St.
025524 25
M24 25 mm 18 mm IS12
100 St.
025524 20
M24 20 mm 18 mm IS12
100 St.
025524 40
M24 40 mm 18 mm IS12
50 St.
025524 30
M24 30 mm 18 mm IS12
50 St.
025524 50
M24 50 mm 18 mm IS12
25 St.
025524 45
M24 45 mm 18 mm IS12
50 St.
025524 60
M24 60 mm 18 mm IS12
25 St.
025524 70
M24 70 mm 18 mm IS12
25 St.
025524 80
M24 80 mm 18 mm IS12
25 St.
025524 90
M24 90 mm 18 mm IS12
25 St.
025525 10
M2.5 10 mm 1,5 mm IS1,3
1000 St.
025525 12
M2.5 12 mm 1,5 mm IS1,3
1000 St.
025525 3
M2.5 3 mm 1,5 mm IS1,3
025525 25
M2.5 2,5 mm 1,5 mm IS1,3
1000 St.
025525 4
M2.5 4 mm 1,5 mm IS1,3
025525 6
M2.5 6 mm 1,5 mm IS1,3
200 St.
025525 5
M2.5 5 mm 1,5 mm IS1,3
025525 8
M2.5 8 mm 1,5 mm IS1,3
02553 10
M3 10 mm 2 mm IS1,5
02553 14
M3 14 mm 2 mm IS1,5
02553 12
M3 12 mm 2 mm IS1,5
02553 20
M3 20 mm 2 mm IS1,5
200 St.
02553 25
M3 25 mm 2 mm IS1,5
200 St.
02553 8
M3 8 mm 2 mm IS1,5
025530 30
M30 30 mm IS14
25 St.
025530 40
M30 40 mm IS14
10 St.
02554 12
M4 12 mm 2,5 mm IS2
02554 14
M4 14 mm 2,5 mm IS2
200 St.
02554 20
M4 20 mm 2,5 mm IS2
02554 16
M4 16 mm 2,5 mm IS2
02554 35
M4 35 mm 2,5 mm IS2
02554 45
M4 45 mm 2,5 mm IS2
100 St.
02554 40
M4 40 mm 2,5 mm IS2
02554 5
M4 5 mm 2,5 mm IS2
02554 6
M4 6 mm 2,5 mm IS2
02554 8
M4 8 mm 2,5 mm IS2
02555 14
M5 14 mm 3,5 mm IS2,5
200 St.
02555 12
M5 12 mm 3,5 mm IS2,5
02555 16
M5 16 mm 3,5 mm IS2,5
02555 20
M5 20 mm 3,5 mm IS2,5
02555 30
M5 30 mm 3,5 mm IS2,5
02555 35
M5 35 mm 3,5 mm IS2,5
100 St.
02555 40
M5 40 mm 3,5 mm IS2,5
100 St.
02555 4
M5 4 mm 3,5 mm IS2,5
02555 45
M5 45 mm 3,5 mm IS2,5
02555 50
M5 50 mm 3,5 mm IS2,5
02555 8
M5 8 mm 3,5 mm IS2,5
02556 10
M6 10 mm 4 mm IS3
02556 12
M6 12 mm 4 mm IS3
02556 18
M6 18 mm 4 mm IS3
02556 14
M6 14 mm 4 mm IS3
02556 20
M6 20 mm 4 mm IS3
02556 25
M6 25 mm 4 mm IS3
02556 35
M6 35 mm 4 mm IS3
02556 4
M6 4 mm 4 mm IS3
02556 45
M6 45 mm 4 mm IS3
02556 50
M6 50 mm 4 mm IS3
02556 5
M6 5 mm 4 mm IS3
02556 6
M6 6 mm 4 mm IS3
02556 8
M6 8 mm 4 mm IS3
02556 80
M6 80 mm 4 mm IS3
100 St.
02556 90
M6 90 mm 4 mm IS3
02558 100
M8 100 mm 5,5 mm IS4
100 St.
02558 14
M8 14 mm 5,5 mm IS4
100 St.
02558 12
M8 12 mm 5,5 mm IS4
02558 20
M8 20 mm 5,5 mm IS4
02558 35
M8 35 mm 5,5 mm IS4
02558 25
M8 25 mm 5,5 mm IS4
02558 50
M8 50 mm 5,5 mm IS4
02558 45
M8 45 mm 5,5 mm IS4
100 St.
02558 6
M8 6 mm 5,5 mm IS4
02558 55
M8 55 mm 5,5 mm IS4
100 St.
02558 60
M8 60 mm 5,5 mm IS4
02558 70
M8 70 mm 5,5 mm IS4
100 St.
02558 8
M8 8 mm 5,5 mm IS4
025510 20
M10 20 mm 7 mm IS5
025512 40
M12 40 mm 8,5 mm IS6
02556 55
M6 55 mm 4 mm IS3
100 St.
02558 40
M8 40 mm 5,5 mm IS4
025524 130
M24 130 mm 18 mm IS12
25 St.
02553 18
M3 18 mm 2 mm IS1,5
200 St.
025512 140
M12 140 mm 8,5 mm IS6
20 St.
025530 50
M30 50 mm IS14
25 St.
02552 16
M2 16 mm 1 mm IS0,9
1000 St.
025525 16
M2.5 16 mm 1,5 mm IS1,3
1000 St.
02555 6
M5 6 mm 3,5 mm IS2,5
02556 16
M6 16 mm 4 mm IS3
02558 16
M8 16 mm 5,5 mm IS4
02555 10
M5 10 mm 3,5 mm IS2,5
02553 3
M3 3 mm 2 mm IS1,5
025520 100
M20 100 mm 15 mm IS10
25 St.
025524 35
M24 35 mm 18 mm IS12
50 St.
025522 30
M22 30 mm 17 mm IS12
100 St.
02553 30
M3 30 mm 2 mm IS1,5
02553 16
M3 16 mm 2 mm IS1,5
02553 5
M3 5 mm 2 mm IS1,5
02553 4
M3 4 mm 2 mm IS1,5
02554 3
M4 3 mm 2,5 mm IS2
02555 5
M5 5 mm 3,5 mm IS2,5
02556 30
M6 30 mm 4 mm IS3
02556 70
M6 70 mm 4 mm IS3
02556 60
M6 60 mm 4 mm IS3
02558 90
M8 90 mm 5,5 mm IS4
100 St.
02558 65
M8 65 mm 5,5 mm IS4
025511625
M1.6 2,5 mm 0,8 mm IS0,7
500 St.
025510 70
M10 70 mm 7 mm IS5
02551164
M1.6 4 mm 0,8 mm IS0,7
500 St.
02551163
M1.6 3 mm 0,8 mm IS0,7
500 St.
025514 12
M14 12 mm 10 mm IS6
250 St.
02551165
M1.6 5 mm 0,8 mm IS0,7
500 St.
025516 220
M16 220 mm 12 mm IS8
50 St.
025514 90
M14 90 mm 10 mm IS6
50 St.
025516 30
M16 30 mm 12 mm IS8
25 St.
025516 25
M16 25 mm 12 mm IS8
025518 35
M18 35 mm 13 mm IS10
100 St.
025516 35
M16 35 mm 12 mm IS8
02556 40
M6 40 mm 4 mm IS3
02558 30
M8 30 mm 5,5 mm IS4
02558 10
M8 10 mm 5,5 mm IS4
025510 40
M10 40 mm 7 mm IS5
100 St.
025512 25
M12 25 mm 8,5 mm IS6
025520 110
M20 110 mm 15 mm IS10
10 St.
025524 120
M24 120 mm 18 mm IS12
1 St.
025514 10
M14 10 mm 10 mm IS6
500 St.
025510 160
M10 160 mm 7 mm IS5
10 St.
02558 75
M8 75 mm 5,5 mm IS4
100 St.
02552 12
M2 12 mm 1 mm IS0,9
1000 St.
025512 60
M12 60 mm 8,5 mm IS6
100 St.
025524 100
M24 100 mm 18 mm IS12
25 St.
02555 25
M5 25 mm 3,5 mm IS2,5
02554 18
M4 18 mm 2,5 mm IS2
200 St.
025510 30
M10 30 mm 7 mm IS5
025520 25
M20 25 mm 15 mm IS10
100 St.
025520 20
M20 20 mm 15 mm IS10
025520 30
M20 30 mm 15 mm IS10
100 St.
02558 80
M8 80 mm 5,5 mm IS4
100 St.
025510 18
M10 18 mm 7 mm IS5
100 St.
02556 22
M6 22 mm 4 mm IS3
100 St.
02555 75
M5 75 mm 3,5 mm IS2,5
50 St.
025516 70
M16 70 mm 12 mm IS8
02551166
M1.6 6 mm 0,8 mm IS0,7
500 St.
025512 20
M12 20 mm 8,5 mm IS6
02554 10
M4 10 mm 2,5 mm IS2
025520 55
M20 55 mm 15 mm IS10
50 St.
025516 190
M16 190 mm 12 mm IS8
10 St.
025510 110
M10 110 mm 7 mm IS5
50 St.
025510 140
M10 140 mm 7 mm IS5
25 St.
02553 6
M3 6 mm 2 mm IS1,5
025516 130
M16 130 mm 12 mm IS8
25 St.
02554 60
M4 60 mm 2,5 mm IS2
100 St.
02558 120
M8 120 mm 5,5 mm IS4
100 St.
025524 55
M24 55 mm 18 mm IS12
25 St.
025524 160
M24 160 mm 18 mm IS12
1 St.
02558 110
M8 110 mm 5,5 mm IS4
100 St.
025510 75
M10 75 mm 7 mm IS5
50 St.
025520 130
M20 130 mm 15 mm IS10
25 St.
025516 18
M16 18 mm 12 mm IS8
100 St.
02558 85
M8 85 mm 5,5 mm IS4
100 St.
02554 22
M4 22 mm 2,5 mm IS2
200 St.
025520 160
M20 160 mm 15 mm IS10
50 St.
025524 140
M24 140 mm 18 mm IS12
25 St.
02555 65
M5 65 mm 3,5 mm IS2,5
250 St.
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
Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV



ISO 4026 ersetzt DIN 913 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.