Baderdungsschiene mit Abdeckung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Baderdungsschiene mit Abdeckung

Baderdungsschiene im Kunststoffgehäuse

  • Drahtquerschnitt min./max.: 1,5-25 mm²
  • Anzahl Anschlüsse: 6 Stck
  • Werkstoff Kontaktleiste: Messing
  • Werkstoff Oberteil: Polypropylen hochschlagfest
  • Werkstoff Unterteil: Polypropylen hochschlagfest
  • Drahtquerschnitt min.: 1.5 mm²
  • Drahtquerschnitt max.: 25 mm²
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
Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Anzahl Anschlüsse Werkstoff Kontaktleiste Werkstoff Oberteil Anzahl VE
Preis/VE
0969102200
1,5-25 mm² 6 Stck Messing Polypropylen hochschlagfest
10 St.
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
Anschlussmöglichkeiten:


  • 1 x 6–25 mm²

  • 5 x 1,5–6 mm²

Für den Potentialausgleich nach VDE 0190