Ratschenzurrgurt einteilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschenzurrgurt einteilig

TÜV-geprüfte Sicherheit

  • Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung: 500 daN
  • Breite: 25 mm
  • Normen: EN 12195-2

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung Breite Normen Anzahl VE
Preis/VE
071392 10
4 m 500 daN 25 mm EN 12195-2
1 St.
071392 20
2 m 500 daN 25 mm EN 12195-2
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
Zurrgurte aus Polyester



Druckratsche



Einsatzbereich von –40°C bis +100°C



Innenliegendes Label


kein vorzeitiger Verschleiß

Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.

Nach EN 12195-2



TÜV-geprüft