Kunststoffbürste
Kunststoffbürste - 1
Kunststoffbürste - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoffbürste

1-K-Bürste zum Einsatz im Lebensmittelbereich

  • Werkstoff Draht: Edelstahl A2
  • Anzahl Reihen: 3 Stck
  • Drahtdurchmesser: 0,35 mm
  • Borstenlänge: 35 mm
  • Breite: 35 mm
  • Länge: 290 mm
  • Kopflänge: 135 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Draht Anzahl Reihen Drahtdurchmesser Borstenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0697141
Edelstahl A2 3 Stck 0,35 mm 35 mm
3 St.