Laser Entfernungsmesser WDM 2-18
Laser Entfernungsmesser WDM 2-18 - 1
Laser Entfernungsmesser WDM 2-18 - 2
Laser Entfernungsmesser WDM 2-18 - 3
Laser Entfernungsmesser WDM 2-18 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Laser Entfernungsmesser WDM 2-18

Der WDM2-18 ist ein handlicher, präziser Laser Entfernungsmesser zum Messen von Längen und Berechnungen von Flächen.

  • Messbereich Länge max.: 50 m
  • Akku-/Batterielebensdauer: bis 5000 Messungen
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 Stck
  • Akku-/Batterietyp: Alkali
  • Länge: 116,5 mm
  • Breite: 52 mm
  • Höhe: 26 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -10 bis 50 °C
  • Laser-Wellenlänge: 635 nm
  • Schutzart IP: IP 54
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
Art.-Nr. Messbereich Länge max. Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
5709300522
50 m bis 5000 Messungen 2 Stck Alkali
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
Einfaches und schnelles Arbeiten


Extrem leichtes und handliches Gerät



Hohe Robustheit


Großzügige Weichkomponente



Genaues Messen von Distanzen mit nur einer Person


Messbereich von 0,20 – 50 m



Sehr gute Lesbarkeit


Beleuchtetes 3-Zeilen Display



Sonderfunktionen


Fläche, Volumen, Dauermessung, Addition und Subtraktion



Lieferumfang


WDM2-18 Laser Entfernungsmesser, 2 x 1,5V AAA Batterien, Textil-Schuzttasche, Bedienungsanleitung auf CD, Quick Start, Sicherheitshinweisbuch