Schraubstopfen GPN 710, für metrische Gewinde
Schraubstopfen GPN 710, für metrische Gewinde - 1
Schraubstopfen GPN 710, für metrische Gewinde - 2
Schraubstopfen GPN 710, für metrische Gewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubstopfen GPN 710, für metrische Gewinde

GPN 710, Polypropylen (PP), Schwarz, für metrische Gewinde

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M27
  • Außendurchmesser: 36 mm
  • Höhe: 18,5 mm
  • Einstecktiefe: 11 mm
  • Schlüsselweite: 14 mm
  • Sonstige Norm: GPN 710
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Farbe: Schwarz
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 100 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 130 °C
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Außendurchmesser Höhe Einstecktiefe Anzahl VE
Preis/VE
0598710927
M27 36 mm 18,5 mm 11 mm
100 St.
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
Zusatzinformation:


Geschlitztes Außenvierkant für die Montage mit Schraubenschlüssel oder Schraubendreher.