Flachsauger GDR

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachsauger GDR

Ermöglicht das problemlose Absaugen von Wasser bis zu einem Stand von 2 mm. Selbst die kleinste Pfütze kann abgepumpt werden.

  • Fördermenge max.: 240 l/min
  • Förderhöhe max.: 11 m
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Nennstrom: 2.9 A
  • Motorleistung: 0.4 kW
  • Maschinengewicht: 13 kg
  • Anschlussgewinde: 1 Zoll
  • Kabellänge: 10 m
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 0 bis 40 °C
  • Restwasserhöhe: 2 mm
  • Korngröße max.: 3 mm
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
Art.-Nr. Fördermenge max. Förderhöhe max. Nennspannung Nennstrom Anzahl VE
Preis/VE
099370295
240 l/min 11 m 230 V/AC 2.9 A
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Pumpe für längeren Einsatz bei niedrigem Wasserstand und Schlürfbetrieb geeignet


Dank Doppelmantelkühlung



Ausfallsicheres Arbeiten auch unter härtesten Bedingungen und über lange Zeiträume


Doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid



Kein Überhitzen des Motors


Integriertes Auto-Cut/Guard-System



Kein Beschädigen von empfindlichen Oberflächen


Gummiverkleidete Bodenplatte



Inkl. Storz C-Kupplung