Flachkopfschraube mit Schlitz
Flachkopfschraube mit Schlitz - 1
Flachkopfschraube mit Schlitz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Schlitz

DIN 85, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 85
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Flachkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 135 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
00412504
M2.5 4 mm 5 mm 1,5 mm
2000 St.
004125020
M2.5 20 mm 5 mm 1,5 mm
2000 St.
00412506
M2.5 6 mm 5 mm 1,5 mm
2000 St.
00412505
M2.5 5 mm 5 mm 1,5 mm
2000 St.
00412508
M2.5 8 mm 5 mm 1,5 mm
2000 St.
00413 16
M3 16 mm 6 mm 1,8 mm
00413 14
M3 14 mm 6 mm 1,8 mm
2000 St.
00413 18
M3 18 mm 6 mm 1,8 mm
2000 St.
00413 32
M3 32 mm 6 mm 1,8 mm
2000 St.
00413 35
M3 35 mm 6 mm 1,8 mm
2000 St.
00413 4
M3 4 mm 6 mm 1,8 mm
2000 St.
00413 40
M3 40 mm 6 mm 1,8 mm
1000 St.
00413 45
M3 45 mm 6 mm 1,8 mm
1000 St.
00413 50
M3 50 mm 6 mm 1,8 mm
1000 St.
00413 5
M3 5 mm 6 mm 1,8 mm
00413 60
M3 60 mm 6 mm 1,8 mm
500 St.
004135 10
M3.5 10 mm 7 mm 2,1 mm
2000 St.
00413 8
M3 8 mm 6 mm 1,8 mm
004135 20
M3.5 20 mm 7 mm 2,1 mm
2000 St.
004135 12
M3.5 12 mm 7 mm 2,1 mm
2000 St.
004135 6
M3.5 6 mm 7 mm 2,1 mm
2000 St.
004135 5
M3.5 5 mm 7 mm 2,1 mm
2000 St.
004135 8
M3.5 8 mm 7 mm 2,1 mm
2000 St.
00414 10
M4 10 mm 8 mm 2,4 mm
00414 14
M4 14 mm 8 mm 2,4 mm
2000 St.
00414 12
M4 12 mm 8 mm 2,4 mm
00414 18
M4 18 mm 8 mm 2,4 mm
2000 St.
00414 16
M4 16 mm 8 mm 2,4 mm
00414 20
M4 20 mm 8 mm 2,4 mm
500 St.
00414 22
M4 22 mm 8 mm 2,4 mm
2000 St.
00414 25
M4 25 mm 8 mm 2,4 mm
00414 30
M4 30 mm 8 mm 2,4 mm
1000 St.
00414 32
M4 32 mm 8 mm 2,4 mm
1000 St.
00414 35
M4 35 mm 8 mm 2,4 mm
500 St.
00414 4
M4 4 mm 8 mm 2,4 mm
2000 St.
00414 5
M4 5 mm 8 mm 2,4 mm
1000 St.
00414 50
M4 50 mm 8 mm 2,4 mm
250 St.
00414 55
M4 55 mm 8 mm 2,4 mm
500 St.
00414 6
M4 6 mm 8 mm 2,4 mm
00414 65
M4 65 mm 8 mm 2,4 mm
500 St.
00414 60
M4 60 mm 8 mm 2,4 mm
200 St.
00414 70
M4 70 mm 8 mm 2,4 mm
400 St.
00414 80
M4 80 mm 8 mm 2,4 mm
200 St.
00414 8
M4 8 mm 8 mm 2,4 mm
00415 100
M5 100 mm 10 mm 3 mm
200 St.
00415 10
M5 10 mm 10 mm 3 mm
00415 12
M5 12 mm 10 mm 3 mm
00415 22
M5 22 mm 10 mm 3 mm
1000 St.
00415 14
M5 14 mm 10 mm 3 mm
1000 St.
00415 25
M5 25 mm 10 mm 3 mm
00415 28
M5 28 mm 10 mm 3 mm
1000 St.
00415 30
M5 30 mm 10 mm 3 mm
500 St.
00415 35
M5 35 mm 10 mm 3 mm
00415 40
M5 40 mm 10 mm 3 mm
100 St.
00415 45
M5 45 mm 10 mm 3 mm
500 St.
00415 50
M5 50 mm 10 mm 3 mm
00415 55
M5 55 mm 10 mm 3 mm
200 St.
00415 60
M5 60 mm 10 mm 3 mm
100 St.
00415 65
M5 65 mm 10 mm 3 mm
200 St.
00415 8
M5 8 mm 10 mm 3 mm
500 St.
00415 75
M5 75 mm 10 mm 3 mm
200 St.
00415 90
M5 90 mm 10 mm 3 mm
200 St.
00415 80
M5 80 mm 10 mm 3 mm
200 St.
00416 10
M6 10 mm 12 mm 3,6 mm
500 St.
00416 100
M6 100 mm 12 mm 3,6 mm
200 St.
00416 14
M6 14 mm 12 mm 3,6 mm
1000 St.
00416 16
M6 16 mm 12 mm 3,6 mm
00416 18
M6 18 mm 12 mm 3,6 mm
1000 St.
00416 20
M6 20 mm 12 mm 3,6 mm
500 St.
00416 22
M6 22 mm 12 mm 3,6 mm
500 St.
00416 30
M6 30 mm 12 mm 3,6 mm
00416 28
M6 28 mm 12 mm 3,6 mm
500 St.
00416 40
M6 40 mm 12 mm 3,6 mm
100 St.
00416 35
M6 35 mm 12 mm 3,6 mm
100 St.
00416 50
M6 50 mm 12 mm 3,6 mm
100 St.
00416 55
M6 55 mm 12 mm 3,6 mm
200 St.
00416 65
M6 65 mm 12 mm 3,6 mm
200 St.
00416 60
M6 60 mm 12 mm 3,6 mm
100 St.
00416 75
M6 75 mm 12 mm 3,6 mm
200 St.
00416 70
M6 70 mm 12 mm 3,6 mm
200 St.
00416 8
M6 8 mm 12 mm 3,6 mm
500 St.
00416 90
M6 90 mm 12 mm 3,6 mm
100 St.
00416 80
M6 80 mm 12 mm 3,6 mm
200 St.
00418 100
M8 100 mm 16 mm 4,8 mm
100 St.
00418 10
M8 10 mm 16 mm 4,8 mm
500 St.
00418 16
M8 16 mm 16 mm 4,8 mm
500 St.
00418 40
M8 40 mm 16 mm 4,8 mm
100 St.
00418 45
M8 45 mm 16 mm 4,8 mm
100 St.
00418 50
M8 50 mm 16 mm 4,8 mm
100 St.
00418 55
M8 55 mm 16 mm 4,8 mm
200 St.
00418 60
M8 60 mm 16 mm 4,8 mm
200 St.
00418 65
M8 65 mm 16 mm 4,8 mm
100 St.
00418 75
M8 75 mm 16 mm 4,8 mm
100 St.
00418 90
M8 90 mm 16 mm 4,8 mm
100 St.
00418 80
M8 80 mm 16 mm 4,8 mm
100 St.
004110 25
M10 25 mm 20 mm 6 mm
200 St.
004110 35
M10 35 mm 20 mm 6 mm
200 St.
004110 30
M10 30 mm 20 mm 6 mm
100 St.
004110 45
M10 45 mm 20 mm 6 mm
100 St.
004110 40
M10 40 mm 20 mm 6 mm
200 St.
004110 50
M10 50 mm 20 mm 6 mm
100 St.
004110 55
M10 55 mm 20 mm 6 mm
100 St.
004110 80
M10 80 mm 20 mm 6 mm
100 St.
004110 70
M10 70 mm 20 mm 6 mm
100 St.
004125016
M2.5 16 mm 5 mm 1,5 mm
2000 St.
004125012
M2.5 12 mm 5 mm 1,5 mm
2000 St.
00415 6
M5 6 mm 10 mm 3 mm
00413 6
M3 6 mm 6 mm 1,8 mm
004110 18
M10 18 mm 20 mm 6 mm
200 St.
004110 20
M10 20 mm 20 mm 6 mm
200 St.
00413 10
M3 10 mm 6 mm 1,8 mm
00413 22
M3 22 mm 6 mm 1,8 mm
2000 St.
00413 20
M3 20 mm 6 mm 1,8 mm
00413 30
M3 30 mm 6 mm 1,8 mm
500 St.
00413 25
M3 25 mm 6 mm 1,8 mm
1000 St.
00414 45
M4 45 mm 8 mm 2,4 mm
1000 St.
00415 20
M5 20 mm 10 mm 3 mm
500 St.
00416 25
M6 25 mm 12 mm 3,6 mm
500 St.
00418 20
M8 20 mm 16 mm 4,8 mm
500 St.
00418 12
M8 12 mm 16 mm 4,8 mm
500 St.
00418 25
M8 25 mm 16 mm 4,8 mm
500 St.
00418 35
M8 35 mm 16 mm 4,8 mm
200 St.
00418 30
M8 30 mm 16 mm 4,8 mm
200 St.
004125014
M2.5 14 mm 5 mm 1,5 mm
1000 St.
00414 28
M4 28 mm 8 mm 2,4 mm
1000 St.
00416 12
M6 12 mm 12 mm 3,6 mm
00414 75
M4 75 mm 8 mm 2,4 mm
200 St.
00415 18
M5 18 mm 10 mm 3 mm
1000 St.
00415 16
M5 16 mm 10 mm 3 mm
00415 70
M5 70 mm 10 mm 3 mm
200 St.
004110 60
M10 60 mm 20 mm 6 mm
100 St.
00418 70
M8 70 mm 16 mm 4,8 mm
100 St.
00418 18
M8 18 mm 16 mm 4,8 mm
500 St.
00413 12
M3 12 mm 6 mm 1,8 mm
00414 40
M4 40 mm 8 mm 2,4 mm
250 St.
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
DIN 85 wurde zurückgezogen und durch ISO 1580 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1,2, M2, M2,5 ergänzt | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt).